| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8771741 Herst.-Nr.: 8771741 EAN/GTIN: 5056112232544 |
| |
|
| | |
| Vergrößerungsleistung = 1.5X, 3X, 9X, 10.5X
Beleuchtete LED-Stirnbandlupe und Linsen von RS Pro. Die Stirnbandlupe ist ein ideales Werkzeug für detaillierte Aufgaben, angefangen bei Prüfarbeiten bis hin zu allgemeinen Hobbys. Die mehrfach beschichteten Acryl-Linsen bietet eine Auswahl von 4 Vergrößerungsstufen und Dual-LED-Beleuchtung. Diese freihändige Lupe ist einfach und einfach zu verwenden, mit einer LED-Leuchte, die Sie neigen oder schwenken können. Geeignet für Brillen. Eigenschaften und Vorteile. Acryl-Linsen. Bietet 4 Vergrößerungsoptionen. Feste, aufklappbare oder monoklare Linsen. Kann beim Tragen von Brillen verwendet werden. LED-Beleuchtung mit der Option zum Neigen oder Schwenken. Visor kann je nach Bedarf angehoben oder abgesenkt werden. Verstellbarer Kopfriemen. Erfordert 2 AAA-Batterien (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten). Integriertes Batteriefach. Komfortable Passform. Anwendungen. Inspektions- und Montagearbeiten. Handwerk. Hobbys. Lesen. Alle Anwendungen, bei denen eine Vergrößerung erforderlich ist. Was ist im Lieferumfang enthalten. Integrierte Dual-LED-Leuchte. Ein/Aus-Lichtschalter. seitlicher Drehstift mit LED. Einstellbares Kopfband (Kippkopf). Multibeschichtete Acryllinsen (fest, aufklappbar und monokel). Batteriefach. Drehknopf mit verstellbarem Kopfband. Einstellbare Visierhub-Reibungsknöpfe. Geeignete AAA-Batterien. Nicht wiederaufladbar. Best.-Nr. ; 7442209 7442209 , Packung mit 12 AAA-Batterien (1,5 V). Best.-Nr. ; 7897821 7897821 , Packung mit 100 AAA-Batterien (1,5 V). Best.-Nr. ; 9176581 9176581 , Packung mit 20 AAA-Batterien (1,5 V). Aufladbare Batterien. Best.-Nr. ; 6170767 6170767 , Packung mit 4 Batterien (1 Ah). Best.-Nr. ; 5046051 5046051 , Packung mit 4 Batterien (800 mAh). Best.-Nr. ; 6170781 6170781 , Einzelbatterie (1 Ah). Best.-Nr. ; 5046219 5046219 , Einzelakku (800 mAh). Best.-Nr. ; 9012986 9012986 , Packung mit 4 Batterien (900 mAh). Best.-Nr. ; 9053785 9053785 , Packung mit 4 Batterien (750 mAh). Best.-Nr. ; 9053794 9053794 , Packung mit 8 Batterien (750 mAh). Best.-Nr. ; 1834308 1834308 , Einzelbatterie (1,1 Ah). Best.-Nr. ; 1834281 1834281 , Packung mit 4 Batterien (1,1 Ah). Best.-Nr. ; 1834282 1834282 , Einzelbatterie (1,1 Ah). Weitere Informationen: | | Vergrößerungsleistung: | 1.5X, 3X, 9X, 10.5X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hellfeldlupe, Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, rs pro lupe, lupe, 8771741, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59650747, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers |
| | |
| |