| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8771292 Herst.-Nr.: 23021-656 EAN/GTIN: 5059040271999 |
| |
|
| | |
| Typ = Testadapter Zur Verwendung mit = DIN 41612-Steckverbinder
1 Prüfadapter mit montierten Führungsschienen und Geräteprüfbrücken, 10 Ersatzprüfbrücken. Einschub-Prüfadapter. Ein Schroff Prüfadapter für DIN 41612 Steckverbinder, Typ C. 2 verschiedene Messfelder: Strom- und Spannungsmessung (U/I) steckbare Prüfbrücken, Spannungsmessung (V) verlötete Prüfbrücken Steckverbindertyp C64: Stiftleiste mit Stiftdurchmesser 0,6 mm für Wire-Wrap Äußere Stiftreihen (C64: Stift 1a, c und Stift 32a, c) mit breiteren Bahnen für Stromversorgung (2 A pro Bahn) RoHS-kompatibel Weitere Informationen: | | Typ: | Testadapter | Zur Verwendung mit: | DIN 41612-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8771292, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent SCHROFF, 23021656, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| |