Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sensor-Box 24V dc 6 Anschlüsse 5 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sensor-Box 24V dc 6 Anschlüsse 5 Auslässe M12
Artikel-Nr.:
     108EL-8771230
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771230
EAN/GTIN:
     5056112232148
Suchbegriffe:
8771230
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Kommunikationsprotokoll = MODBUS
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Temperaturbereich = 0 → +55 °C.

RS-M12-Verteilerboxen. Eine Auswahl von Verteilerboxen für M12-Verbindungskabel von der vertrauenswürdigen Marke RS für den Einsatz mit Sensor- und Automatisierungsanwendungen. Mit einem hervorragenden Umgebungsschutz sind diese E/A-Abzweigdosen für die Verwendung unter rauen Industriebedingungen. Eigenschaften und Vorteile: Vernickelte Messingkontakte Nicht kabelgebundene MODBUS- und Zigbee-Modelle, Schutzart IP55 Kabelgebundene Modelle und Modelle mit Anschlussklemmenblock, Schutzart IP65/IP67 PBT-Kunststoffgehäuse Betriebstemperatur von 0 bis 55 °C Versorgungsspannung mit 24 V dc + 10 % O-Ring aus Neopren. In dieser Serie erhältlich: Best.-Nr.: ; 877-1173 877-1173 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und mit Anschlussklemmenblock Best.-Nr.: ; 877-1176 877-1176 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und mit einem 5-Meter-Kabelanschluss Best.-Nr.: ; 877-1179 877-1179 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und mit einem 10-Meter-Kabelanschluss Best.-Nr.: ; 877-1182 877-1182 ist eine Abzweigdose mit 8 Anschlüssen und mit einem 10-Meter-Kabelanschluss Best.-Nr.: ; 877-1185 877-1185 ist eine Abzweigdose mit 8 Anschlüssen und mit einem Anschlussklemmenblock Best.-Nr.: ; 877-1218 877-1218 ist eine Abzweigdose mit 6 Anschlüssen und mit einem Anschlussklemmenblock Best.-Nr.: ; 877-1220 877-1220 ist eine Abzweigdose mit 6 Anschlüssen und mit einem 10-Meter-Kabelanschluss Best.-Nr.: ; 877-1224 877-1224 ist eine Abzweigdose mit 8 Anschlüssen und mit einem 5-Meter-Kabelanschluss Best.-Nr.: ; 877-1227 877-1227 ist eine Abzweigdose mit 6 Anschlüssen und mit einem 5-Meter-Kabelanschluss Best.-Nr.: ; 877-1230 877-1230 ist eine Abzweigdose mit 6 Anschlüssen und mit einem Anschlussklemmenblock Best.-Nr.: ; 877-1233 877-1233 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und der Funktion der drahtlosen Zigbee-Kommunikation Best.-Nr.: ; 877-1236 877-1236 ist eine Abzweigdose mit 4 Anschlüssen und mit MODBUS-Kommunikation Best.-Nr.: ; 877-1249 877-1249 ist eine Abzweigdose mit 8 Anschlüssen und mit MODBUS-Kommunikation
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Kommunikationsprotokoll:
MODBUS
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
0 → +55 °C.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
79-3440-32-05
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.