Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 22-Bit ADC MCP3551-E/SN, 13.75sps SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 22-Bit ADC MCP3551-E/SN, 13.75sps SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8767247
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3551-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040140431
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 22-Bit
Abtastrate = 13.75sps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = 6ppm
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Delta-Sigma-A/D-Wandler Serie MCP34/MCP35
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
22-Bit
Abtastrate:
13.75sps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
6ppm
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 8767247, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3551ESN, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,38*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.