Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 13-Bit ADC MCP3304-CI/SL Quad, 100ksps SOIC, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8767161
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3304-CI/SL
EAN/GTIN:
     5059040140394
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 13-Bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 bis 5,5 V
Abmessungen = 9.9 x 3.9 x 1.5mm

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
13-Bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 bis 5,5 V
Abmessungen:
9.9 x 3.9 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 8767161, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3304CISL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,40*
€ 284,886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,44*
€ 269,4636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,19*
€ 263,2161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,25*
€ 251,3875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,27*
€ 228,8013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.