Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otto Tafelmontage Wippschalter, 4 A 18.2mm x 35mm, IP 68S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8766111
Hersteller:
     OTTO
Herst.-Nr.:
     FNR-1002
EAN/GTIN:
     5059045489085
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Tafelausschnitt Breite = 18.2mm
Tafelausschnitt Höhe = 35mm
Kontaktnennstrom = 4 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 68S
Anschlussart = Drahtanschluss
Beschriftung = FNR
Betätigungselementform = RechteckigV
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Otto-Wippschalter (FNR). Ein kompakter, langlebiger und zuverlässiger Wippschalter für den Einsatz in Schalttafelmontage- oder Handgriffanwendungen. Die 3-Positionen-Wippe bietet dem Fahrer mehr Komfort, da sie die zum Wechseln der Fahrtrichtung und der Gänge erforderlichen Bewegungen reduziert. Der Schalter hat eine mechanische Lebensdauer von 1 Million Zyklen. 0,9 Meter vorverdrahtet für einfache Installation
Weitere Informationen:
Tafelausschnitt Breite:
18.2mm
Tafelausschnitt Höhe:
35mm
Kontaktnennstrom:
4 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 68S
Anschlussart:
Drahtanschluss
Beschriftung:
FNR
Betätigungselementform:
RechteckigV
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 8766111, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Otto, FNR1002, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.