Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Gripzange 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Gripzange 270 mm
Facom Gripzange 270 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8765190
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     505APB
EAN/GTIN:
     5059040071292
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Zangentyp = Gripzange
Gesamtlänge = 270 mm
Material/Stoff = CrMo-Stahl

Mehrfach positionierbare feststellbare Zange, Facom. Die verriegelbare Zange von Facom mit großen Greifbacken. Die robusten, gehärteten Backen bieten maximalen Halt auf einer Reihe von Materialien mit einem Verriegelungssystem, faster Einrichtung und sicherer Griff. Diese Sicherungszange verfügt außerdem über eine einfache Entriegelungsfunktion beim Spannen von flachem und rundem Material, und zusätzliche Kraft kann auch für verbesserten Halt bei der Arbeit mit hartnäckigen Befestigungen aufgebracht werden. Eigenschaften und Vorteile:. Diese Sicherungszange besteht aus geschmiedeten Chrom-Vanadium-Backen für Festigkeit und Langlebigkeit Die Backen verfügen über eine Kombination aus geraden und gebogenen Backen, die sich ideal zum Greifen von runden, flachen und quadratischen Profilen eignen, was sie zu einem unglaublich vielseitigen Handwerkzeug macht Die Oberfläche der Zange ist zum Korrosionsschutz mit Epoxidharz beschichtet Der Schnellentriegelungshebel ermöglicht eine einhändige Freigabe, was besonders nützlich ist, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Anwendungen:. Eine Zange mit Verriegelung, die je nach Art des Verriegelungsmechanismus, den sie enthalten, manchmal auch als Schraubstockgriffe oder Maulgriffe bezeichnet wird, ist ein großartiges Werkzeug, um sie griffbereit zu halten. In der Regel werden Sicherungszangen verwendet, wenn mehr Drehmoment zum Hebeln oder Entfernen von Objekten erforderlich ist oder wenn zusätzlicher Griff zum Halten von Objekten erforderlich ist. Was ist die minimale und maximale Backengröße?. Diese Zangen haben je nach Befestigung anpassbare Backengrößen.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Gripzange
Gesamtlänge:
270 mm
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 8765190, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 505APB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.