| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8764878 Herst.-Nr.: 449BPB EAN/GTIN: 3148518573627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Isolierte Klemmen Ratsche = Nein
Crimpzange der Serie FACOM 449B für isolierte Anschlussklemmen. Wir stellen die professionelle Crimpzange von FACOM vor, die eine robuste und komfortable Lösung für die Arbeit an isolierten Crimpsteckverbindern bietet. Diese Crimper sind aus extrem haltbaren Materialien gefertigt und gewährleisten die Sicherheit und hohe Leistung. Ergonomisch geformte und gepolsterte Griffe bieten maximalen Komfort auch bei längerem Betrieb. Crimpzange, Schneider, Abisolierer sind ein unverzichtbares Werkzeug, das in jedem Kit enthalten sein sollte. Eigenschaften und Vorteile:. • Crimpen vorisolierter Anschlussklemmen: 1,5-2,5 mmmmm. • Crimpen von blanken Anschlussklemmen: 1,5-2,5 mm2. • Abisolieren: 0,75 bis 6 mm2. • Integrierte Drahtschneidefunktion. • Gewicht: 260 g. Typische Anwendungen:. • Wartung und Reparatur • Elektrische Installationen • Kabelkomponenten. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen? ;/i> Crimpwerkzeuge für unisolierte Verbinder werden in der Regel bei allgemeinen Anwendungen eingesetzt, während Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder bis zu 1000 V VDE-geprüft wurden und für Umgebungen mit elektrischem Strom entwickelt wurden. ;i>Wie wird das Produkt gewartet? ;/i> • Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. • Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. • Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Eine ist die elektrische Verbindung zwi Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | Isolierte Klemmen | Ratsche: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,14-2,5mm², aderendhülsen crimpzange, facom aderendhülsenzange, 8764878, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Facom, 449BPB, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 20,73* | € 28,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,90* | € 28,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 21,13* | € 33,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 22,22* | € 33,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 24,66* | € 33,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|