Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR Schaltregler, Eingang 8 → 32V dc / Ausgang 6.5V dc, 1 Ausg., 500mA, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8762488
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 0.5-2465SM
EAN/GTIN:
     5056112231486
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 6.5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 8 → 32V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Wirkungsgrad = 88% @ 32 V dc, 95% @ Vin min
Brumm- und Störspannung = 40mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSR
Netzausregelung = 0.2%
Länge = 15.3mm

Abwärts-Schaltregler, 0,5 A, Serie TSR 0.5SM. Die Abwärtsschaltregler der Serie TSR 0.5SM von Tracopower sind für den direkten Austausch unwirksamer LM78-Linearregler geeignet. Diese DC/DC-Konverter haben einen hohen Wirkungsgrad bis 97 %, sodass Volllastbetrieb bis zu +80 °C (+90 °C bei 50 % Last) Umgebungstemperatur ohne die Notwendigkeit von Zwangskühlung möglich ist. Die Schaltregler der Serie TSR 0.5SM bieten gegenüber Linearreglern weitere wesentliche Vorteile, beispielsweise eine ausgezeichnete Genauigkeit der Ausgangsspannung und einen niedrigeren Ruhestrom. Auf Grund des wirksamen und niedrigen Standby-Stromverbrauchs ist dieser Regler eine ideale Lösung für viele batteriebetriebene Anwendungen. Kompaktes SMD-Gehäuse Sehr hoher Wirkungsgrad bis zu 97 % Ausgezeichnete Phasen-/Lastausregelung Niedriger Standby-Strom Betriebstemperaturbereich: -40 bis 90°C Übertemperaturschutz Eingang für Ein-/Ausschalten aus der Ferne Einstellbare Ausgangsspannung Kurzschlussschutz Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 2 gemäß IPC J-STD-020D. 1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
6.5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
8 → 32V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Wirkungsgrad:
88% @ 32 V dc, 95% @ Vin min
Brumm- und Störspannung:
40mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSR
Netzausregelung:
0.2%
Länge:
15.3mm
Weitere Suchbegriffe: 8762488, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSR052465SM, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-047
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.