Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2W, 92 x 92 x 32mm, 2650U/min, 80m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755824
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3312NN
EAN/GTIN:
     5059039102020
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 2W
Tiefe = 32mm
Luftdurchsatz = 80m³/h
Geräuschpegel = 35dB
Lüfterdrehzahl = 2650U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Kugelgelagerte DC-Axiallüfter der Serie 3300N von ebm-papstDie DC-Axiallüfter der 3300N-Serie von ebm-papst haben ein Kugellagerdesign, das für einen reibungslosen Betrieb in jeder Ausrichtung sorgt. Ihr aerodynamisch modifiziertes Gehäuse unterstützt die Lärmreduzierung bei gleichzeitigem Erhalt der Effizienz. Diese Kugellagerlüfter sind ideal für Thermomanagement-Anwendungen geeignet, bei denen Hochleistung erforderlich ist.Eigenschaften und Vorteile• Drehzahlsignal • Go/No-Go-Alarm • Externer und interner Temperatursensor • PWM und analoger SteuereingangAnwendungenKugellager-Axiallüfter sind ideal für Rechenanlagen mit hoher Equipment-Dichte geeignet, wo Hochleistung erforderlich ist und Geräusche keine Rolle spielen. Häufig gestellte FragenF: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugellagerlüfter sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust und können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen? A: Die Lüfter sind mit vollständig integrierter elektronischer Kommunikation ausgestattet, benötigen nur wenige Benutzereingaben für die Bedienung und passen sich leicht an die Benutzerschnittstelle an. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Axiallüfter Serie 3300N bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind standardmäßig geschützt gegen einen gewissen Grad von Partikeleindringen. Es sind auch IP68-Versionen verfügbar für den Betrieb in extremeren Umgebungen (erkennbar an dem U in der Hersteller-Teilenummer) und vor Feuchtigkeit geschützte Versionen (gekennzeichnet durch ein R in der Hersteller-Teilenummer).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
2W
Tiefe:
32mm
Luftdurchsatz:
80m³/h
Geräuschpegel:
35dB
Lüfterdrehzahl:
2650U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 8755824, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 3312NN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
Frei Haus
ab € 24,57334*
€ 29,93334*
18
Frei Haus
ab € 24,91834*
€ 30,23834*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,52*
€ 31,76*
1
€ 6,90*
ab € 26,21*
€ 35,79*
1
€ 5,90*
ab € 34,80*
€ 46,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,59*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,33*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
Zubehör
Multicomp
MC32641
ab € 3,12*
Zubehör
Multicomp
MC32709
ab € 2,65*
Zubehör
Multicomp
MP008453
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.