Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm 200 mm
RS PRO Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm 200 mm
RS PRO Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm 200 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8755773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8755773
EAN/GTIN:
     5056112231028
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zangentyp = Kombizange
Gesamtlänge = 200 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Zum Schneiden von = Harter Draht, Weicher Draht

DIN/ISO 5746, TS 11068. Kombizange von RS Pro. Diese hochwertige Kombizange von RS Pro ist für professionelle Anwendungen geeignet. Die Zange verfügt über einen ergonomischen Griff, der Ihnen Komfort und Kontrolle über längere Nutzungsdauer bietet. Sie verfügen außerdem über eine hochwertige Stahlkonstruktion für eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Diese vielseitige Kombizange ist eine ausgezeichnete Wahl für elektrische und industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Optimale Schneidengeometrie Präzisionsgefräst Wärmebehandlung nach hohen Standards Umgestaltete Duotech-Griffe Anwendungen Kombizangen haben den Vorteil, dass sie Zangen mit einem integrierten Schneider kombinieren. Die Zange ist mit gezahnten Zähnen kurz und eignet sich für härtere Anwendungen, bei denen ein starker Griff erforderlich ist. Der Schneider ist ideal zum Schneiden von weichem Draht und zum Abisolieren von Drähten. Daher sind diese vielseitigen Kombizangen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, auf die Sie sich verlassen können. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Gesamtlänge:
200 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Zum Schneiden von:
Harter Draht, Weicher Draht
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange 200mm, kombinationszange, kombizange rs pro, 8755773, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, E01410200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.