Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting, Ha-VIS preLink RJ-Steckverbinder, RJ45, 1 -Port, Gekreuzt, L 15.6mm, Typ HIFF-Jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8755604
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20820010002
EAN/GTIN:
     5059039151226
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder harting
Typ = HIFF-Jack
Interfacetyp = RJ45
Anzahl der Ports = 1
Anschlussbelegung = Gekreuzt
Länge = 15.6mm
Breite = 13.15mm
Tiefe = 41mm
Serie = Ha-VIS preLink

ISO/IEC 11801. Für Crimpzange siehe 875-5660. Harting Ha-VIS preLink, RJ45-Jacks, Cat. 6 A, HIFF-Format. Harting Ha-VIS preLink HIFF-Format-RJ45-Jacks für den Einsatz in HAN 3A, Harting Druck/Zug (V4), Han Druck/Zug (V14) und har-port. Diese PROFINET-konformen Jacks werden in Cat. 6A-Ausführungen mit und ohne Kabelterminierungsblöcke und für Querschnitte von 27 AWG bis 22 AWG angeboten. Verwendbar für alle Ethernet-basierten Automatisierungsprofile, geeignet für Ethernet-Übertragung von 100 Mbit/s, Gigabit und 10 Gbit/s. Schnell und leicht montiert vor Ort, bei Montage auf das Kabel ist zum Einsetzen des Anschlussblocks in die jeweiligen-Buchse kein Spezialwerkzeug erforderlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ; 875-5613 875-5613 : preLink RJ45, HIFF-Format ohne Kabelterminierungsblock. Cat. 6A, PROFINET-konform. ; 875-5600 875-5600 (AWG 24-22), 875-5604 (AWG 27-26) preLink RJ45-Jacks, HIFF-Format, einschließlich Kabelterminierungsblock. Cat. 6A, PROFINET-konform.
Weitere Informationen:
Typ:
HIFF-Jack
Interfacetyp:
RJ45
Anzahl der Ports:
1
Anschlussbelegung:
Gekreuzt
Länge:
15.6mm
Breite:
13.15mm
Tiefe:
41mm
Serie:
Ha-VIS preLink
Weitere Suchbegriffe: 8755604, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, HARTING, 20820010002, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,38*
€ 7,85*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,3912*
€ 7,8612*
€ 3,90*
ab € 6,10*
€ 8,75*
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09350120331
ab € 3,01*
Zubehör
Harting
09350120311
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
20820009901
ab € 256,6195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.