Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC 12 bit- 6μs TSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Datenerfassung IC 12 bit- 6μs TSSOP 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8754815
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5593RBRUZ
EAN/GTIN:
     5059042547221
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Anzahl der D/A-Wandler = 8
Datenumfang = 10kHz
Auflösung = 12 bit
Signal-Rausch-Verhältnis = 81dB
Rücksetzzeit max. = 6µs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±1 (DAC) LSB, ±2 (ADC) LSB
Skalierungsfehler = 0.3%FSR
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V.
Höhe = 1.05mm

Die AD5592R und AD5593R sind ADC- und DAC-Wandlerkombinationen von Analog Devices. Die AD5592R und AD5593R von Analog Devices sind ADC- und DAC-Wandlerkombinationen für die allgemeine Systemüberwachung in industriellen Anwendungen. ANWENDUNGEN Steuerung und Überwachung Analoger und digitaler Universal-Eingang/Ausgang. MERKMALE 8-Kanal, konfigurierbare ADC/DAC/GPIO Konfigurierbar in beliebiger Kombination von 8 x 12-Bit DAC-Kanäle 8 x 12-Bit ADC Kanäle 8 x digitale Universal-Eingangs-/Ausgangsstifte Integrierter Temperaturfühler Schnittstelle SPI oder I²C
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Anzahl der D/A-Wandler:
8
Datenumfang:
10kHz
Auflösung:
12 bit
Signal-Rausch-Verhältnis:
81dB
Rücksetzzeit max.:
6µs
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±1 (DAC) LSB, ±2 (ADC) LSB
Skalierungsfehler:
0.3%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V.
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, ad-wandler analog devices, a d converter, 8754815, Halbleiter, Datenwandler, ADCs, Analog Devices, AD5593RBRUZ, Semiconductors, Data Converters, Data Acquisition ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.