Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 470nF ±5% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8752116
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PR34704040J
EAN/GTIN:
     5059043642338
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 32 x 9 x 17mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 0.05 % @ 1 kHz, 0.08 % @ 10 kHz

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
32 x 9 x 17mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
0.05 % @ 1 kHz, 0.08 % @ 10 kHz
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 8752116, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75PR34704040J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.