Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8751346
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     165-9
EAN/GTIN:
     5059041587914
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 12
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 500 V
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonett
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 165
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

Stecker Amphenol® Serie 165. Die Stecker Amphenol® Serie 165 in militärischer Ausführung sind ideal für Anwendungen, die einen leichten Stecker gemäß MIL-C-5015 erfordern. Ca. 1/3 der Größe und des Gewichts von Standard-Steckverbindern gemäß MIL-C-5015 Schnelle, formschlüssige Bajonettkupplung O-Ringe in Steckern und Buchsen machen die Steckverbinder im gesteckten Zustand drucksicher und wasserfest. Erfüllt die Druckabdichtungsanforderungen von MIL-C-5015, Bauweise Klasse C UL-Zulassung Aktenzeichen E115497
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
500 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonett
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
165
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: 8751346, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, 1659, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.