Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ATmega328P Starterkit Arduino, Starter-Kit-Version in Spanisch in mehreren Sprachen Version V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arduino ATmega328P Starterkit Arduino, Starter-Kit-Version in Spanisch in mehreren Sprachen Version V3
Arduino ATmega328P Starterkit Arduino, Starter-Kit-Version in Spanisch in mehreren Sprachen Version V3
Arduino ATmega328P Starterkit Arduino, Starter-Kit-Version in Spanisch in mehreren Sprachen Version V3
Arduino ATmega328P Starterkit Arduino, Starter-Kit-Version in Spanisch in mehreren Sprachen Version V3
Arduino ATmega328P Starterkit Arduino, Starter-Kit-Version in Spanisch in mehreren Sprachen Version V3
Artikel-Nr.:
     108EL-8750283
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     K030007
EAN/GTIN:
     5059045313908
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer arduino
Kit-Klassifizierung = Starterkit
Teilenummer des Prozessors = ATmega328P
Revision = V3

Arduino-Projektbuch, Arduino Uno Rev. 3 Mikrocontroller-Platine, USB-Kabel, Steckplatine, Holzsockel. 9-V-Batterie-Haltevorrichtung, 70 harte Kabel, 2 flexible Kabel, 6 Photoresistoren, 3 Trimmer d10KOhm, 10 Drucktasten, 1 Temperatursensor, 1 Neigungssensor, 1 LCD (16 x 2i), 1 weiße LED, 1 RGB-LED, 8 rote LEDs, 8 grüne LEDs, 8 gelbe LEDs, 3 blaue LEDs, 1 CC-Motor 6/9 V, 1 Servomotor, 1 Piezo-Schalter, 1 H-Brücke, 2 Optokoppler, 5 BC547s, 2 IRF520s, 5 100 nF Kondensatoren, 3 100 uF Kondensatoren, 5 100 pF Kondensatoren, 5 1N4007-Dioden, 3 transparente Gels, 1 Steckerleistenanschluss, 20 220 Ohm Widerstände, 5 560 Ohm Widerstände, 5 1 kOhm Widerstand, 5 4,7 kOhm Widerstand, 10 10 kOhm Widerstand, 5 1 MOhm Widerstand und 5 10 MOhm Widerstände. Arduino Uno-Starterkits. 4 Sprachen verfügbar:. Englisch – ; 761-7355 761-7355 Französisch – ; 875-0289 875-0289 Italienisch – ; 790-7009 790-7009 Spanisch – ; 875-0283 875-0283. Was ist das Arduino Uno Starterkit?. Dieses Starterkit basiert auf der Entwicklungsplatine Arduino Uno und umfasst den AVR ATmega328-Mikrocontroller. Es umfasst zahlreiche Teile, die Ihnen helfen werden, sich mit der Arduino Uno-Platine und -Elektronik vertraut zu machen. Eine vollständige Liste der Teile finden Sie nachfolgend.. Für wen wurde das Produkt entwickelt?. Der Arduino Uno Starterkit ist geeignet für fast jedes Alter. Es wurde für diejenigen entwickelt, die keine Erfahrungen mit Arduino und Elektronik haben, und soll Sie in die Welt des Programmierens, der Schaltkreise und Lochrasterplatinen einführen. Das Arduino-Projektbuch (im Lieferumfang enthalten) steht auch mit schrittweisen Anleitungen bereit zum Beginnen. Selbst wenn Sie ein erfahrener Entwickler sind, ist das Arduino-Starterkit mit den verschiedenen Funktionen der Arduino Uno eine großartige Möglichkeit zum Basteln.. Die Arduino-Community. Das Arduino-Projektbuch soll Ihnen helfen, aber es gibt auch eine riesige Arduino-Community. Wenn Sie also einmal nicht weiterkommen oder Hilfe mit Ihren Projekten benötigen, ist die Arduino-Website voller Inhalte, die Ihnen weiterhelfen. Wenn Sie Ideen zum Tüfteln suchen, gibt es viele Projekte auf der Website für Ihre Inspiration: http://labs.arduino.org/. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Arduino-Projektbuch (enthält 15 Projekte) Arduino Uno Version 3 Mikrocontroller-Platine USB-Kabel Steckplatine Holzsockel Batterie-Haltevorrichtung für 9-V-Batterien 70 Hartkabel 2 flexible Kabel 6 Fotowiderstände 2 USB 3 Abgleichwerkzeug d10KOhm 10 Drucktasten Sensoren: 1 Temperatur, 1 Neigung 1 LCD (16x2i) 29 LED (RGB, weiß, rot, grün, gelb, blau) 1 CC Motor 6/9 V 1 Servomotor 1 Piezo 1 H-Brücke 5 BC547-Transistoren 2 IRF520-MOSFET Kondensatoren: 5 x 100 nF, 3 x 100 uF, 5 x 100 pF 5 1N4007-Dioden 3 transparente Gels 1 Stiftleisten-Steckverbinder 55 Widerstände: verschiedene Widerstände
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Starterkit
Teilenummer des Prozessors:
ATmega328P
Revision:
V3
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 8750283, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino, K030007, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.