| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8745391 Herst.-Nr.: 8745391 EAN/GTIN: 5056112229940 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 7.62mm Serie = 96 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 15.0A Betriebsspannung = 450,0 V
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftsockel mit geschlossenem Ende für die vertikale Montage, 7,62 mm, RS. Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftsockel mit geschlossenem Ende für die vertikale Montage mit einem 7,62-mm-Rastermaß. Diese steckbaren Anschlussklemmenblock-Leiterplattenleisten-Steckverbinder (7,62 mm) haben einen elektrischen Nennwert von 300 V, 15 A und grüne PA66-Gehäuse. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 7.62mm | Serie: | 96 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 15.0A | Betriebsspannung: | 450,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 2 pol, 8745391, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, 2196MV2E, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |