| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8745372 Herst.-Nr.: 8745372 EAN/GTIN: 5056112229889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 10 Raster = 2.5mm Serie = 2500 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 4.0A Betriebsspannung = 150,0 V
Anschlussklemmenbock-Stiftsockel mit geschlossenem Ende für die rechtwinklige Montage, 2,5 mm, RS. Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftsockel mit geschlossenem Ende für die rechtwinklige Montage mit einem 2,5-mm-Rastermaß. Diese steckbaren Anschlussklemmenblock-Leiterplattenleisten-Steckverbinder (2,5 mm) haben einen elektrischen Nennwert von 150 V, 4 A und grüne PA66-Gehäuse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 10 | Raster: | 2.5mm | Serie: | 2500 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 4.0A | Betriebsspannung: | 150,0 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro leiterplattensteckverbinder, 8745372, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, 202500MH10E, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |