| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8745329 Herst.-Nr.: 8745329 EAN/GTIN: 5056112229759 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 3.5mm Serie = 155 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 14.0A Betriebsspannung = 320,0 V
Anschlussklemmenblock-Stiftsockel mit Schraubenflansch für die rechtwinklige Montage, 3,5 mm, RS. Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftsockel für die rechtwinklige Montage mit einem 3,5-mm-Rastermaß und M2.5 Schraubenflanschen. Diese steckbaren Anschlussklemmenblock-Leiterplattenleisten-Steckverbinder (3,5 mm) haben einen elektrischen Nennwert von 300 V, 8 A und grüne PBT-Gehäuse. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 3.5mm | Serie: | 155 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 14.0A | Betriebsspannung: | 320,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 2 pol, 8745329, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, 20155MHF2E, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |