| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8744871 Herst.-Nr.: 8744871 EAN/GTIN: 5056112228387 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 10 Raster = 5.0mm Serie = 95 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Nennstrom = 15.0A Betriebsspannung = 600,0 V
Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke-Stiftsockel mit geschlossenem Ende für die vertikale Montage, 5,0 mm, RS. Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Stiftsockel mit geschlossenem Ende für die vertikale Montage mit einem 5,0-mm-Rastermaß. Diese steckbaren Anschlussklemmenblock-Leiterplattenleisten-Steckverbinder (5,0 mm) haben einen Nennwert von 300 V, 15 A und grüne PA66-Gehäuse. Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 10 | Raster: | 5.0mm | Serie: | 95 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 15.0A | Betriebsspannung: | 600,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 10 pol, leiterplattenklemme, rs pro leiterplattensteckverbinder, 8744871, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, 2095MV10E, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |