| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8739535 Herst.-Nr.: ERJU03F56R0V EAN/GTIN: 5059039440061 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 56Ω Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Toleranz = ±1% Leistung = 0.1W Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Serie = ERJU03 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
Entschwefelter Widerstand, Format 0603, Serie ERJU03. Dickschicht-SMD-Chipwiderstand von Panasonic. Eigenschaften und Vorteile:. Die Serie ERJU03 verfügt über Ag-Pd-basierte innere Elektroden, durch die eine hohe Schwefelungsbeständigkeit erreicht wird. Äußerst zuverlässiges Dickschichtwiderstandselement aufgrund der Metallglasur und der 3 Elektrodenschichten Ideal für sowohl Aufschmelz- als auch Schwalllöten. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 56Ω | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Toleranz: | ±1% | Leistung: | 0.1W | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Serie: | ERJU03 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8739535, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJU03F56R0V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |