Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schlauchaufroller 20m I ø 10mm inkl. Schlauch 200psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schlauchaufroller 20m I ø 10mm inkl. Schlauch 200psi
RS PRO Druckluft-Schlauchaufroller 20m I ø 10mm inkl. Schlauch 200psi
Artikel-Nr.:
     108EL-8738860
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8738860
EAN/GTIN:
     5056112224884
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchlänge = 20m
Schlauch Innendurchmesser = 10mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 200psi
Montage = Freistehend
Einlass Anschlussgröße = 3/8 Zoll-BSPT
Ausgangsanschluss = 3/8 Zoll-BSPT
Aufroll-Funktion = Manuell

Montagehalterung und Hardware für Wandmontage. Manuelle Schlauchrolle mit schwenkbarem Stecker und Schutz. ;p>Schlauchtrommeln sind eine effiziente Möglichkeit, einen Schlauch zu lagern und zu verteilen, ganz gleich, ob es sich um Gartenwasserschläuche oder Luft- und Wasserschläuche für Industrie- oder Automobilanwendungen handelt. Schlauchtrommeln halten den Schlauch vor äußeren Schäden geschützt, wenn er nicht in Gebrauch ist, und verhindern, dass er durchbohrt, verdreht oder gerissen wird, und verhindern, dass Personen über lose Schläuche stolpern. ;/p> ;p>Diese professionellen Schlauchtrommeln wurden für den Einsatz mit geeigneten pneumatischen Werkzeugen entwickelt und sind ideal für Anwendungen in Baubereichen, Produktionsstätten, automatischer Wartung und Heimwerkern. Der mit Äther verstärkte Polyurethanschlauch bietet große Flexibilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Pilz. ;/p>. ;p>Für erhöhte Manövrierbarkeit verfügen diese freistehenden Schlauchtrommeln über einen 360°-Drehsockel, um eine größere Flexibilität der Bewegung während des Gebrauchs zu ermöglichen, und können zusätzlich mit der mitgelieferten Montagehalterung und den mitgelieferten Befestigungsteilen an der Wand montiert werden. ;/p> ;p>Rolle ; 873-8854 873-8854 hat einen 8-mm-Schlauchdurchmesser und eine 30-m-Schlauchlänge, Rolle ; 873-8857 873-8857 hat einen 9,5-mm-Schlauchdurchmesser und 25-m-Schlauchlänge, und ; 873-8860 873-8860 hat einen 10-mm-Schlauchdurchmesser und eine 30-m-Schlauchlänge. Alle Schläuche bieten einen Druck von 200 psi. ;/p>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Um 360° drehbarer Sockel für einfache Verwendung ;/li> ;li>RoHS-konform und siliziumfrei ;/li> ;li>Robuste, verstärkte Stahlkonstruktion ;/li> ;li>Einfache Montage und Demontage von der Wand für den Einsatz im Außenbereich ;/li> ;li>Temperaturbereich: –40 °C bis +60 °C ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. ;p> Was ist eine Schlauchtrommel? ;/p> ;p>Eine Schlauchtrommel ist das Werkzeug, mit dem ein Schlauch gelagert wird. Schlauchtrommeln sind in verschiedenen Formaten, Materialien und Größen erhältlich und können mit oder ohne Schlauch gekauft werden. Schlauchtrommeln sind um einen zylinderförmigen Zylinder herum ausgeführt, der eine einfache und saubere Aufbewahrung für Ihren Gartenschlauch ermöglicht. Tragbare, freistehende und fest installierte Schlauchtrommeln sind erhältlich, einschließlich verschiedener Anbauteile für die Wandmontage. Sie können eine Schlauchtrommel auch an Lastkraftwagen, Lastkraftwagen und Anhängern montieren, wo immer Sie wollen. ;/p>. ;p> Was sollte ich beim Kauf einer Schlauchtrommel beachten? ;/p> ;p>Die Größe und Kapazität der Schlauchtrommel. ;/p> ;p>Durchmesser und Länge des zu lagernden Schlauchs. ;/p> ;p>Der Wasserdruck, den die Schlauchtrommel bewältigen kann. ;/p> ;p>Material, aus dem die Schlauchtrommel besteht. ;/p> ;p>Möchte ich die Schlauchtrommel manuell oder mit automatischer Schlauchzuführung und automatischem Schlauchrückzug betreiben? ;/p> ;p>Wo und wie kann ich die Schlauchtrommel aufbewahren? ;/p> ;p>Wie schütze ich meinen Schlauch und meine Schlauchtrommel? ;/p>. Welche Arten von Schlauchrollen gibt es?. ;p> Manuell - kann dauerhaft fixiert oder mobil/tragbar sein ;/p> ;p>Eine einfache Möglichkeit, einen Gartenschlauch normalerweise mit einem Griff oder einer Kurbel zu lagern, so dass Sie den Schlauch ein- oder ausrollen können. Eine mobile Schlauchtrommel kann dann getragen oder, wenn sie mit Rädern geliefert wird, leicht bewegt werden, um sie sicher aufzubewahren. ;/p> ;p> Schlauchrollenwagen - wie mobile/tragbare Schlauchrollen ;/p> ;p>Ein Schlauchrollwagen ist normalerweise horizontal und hat eine flache Form und verfügt oft über zusätzlichen Stauraum für einen einfachen und schnellen Anschluss an die Wasserquelle. ;/p>. ;p> Federbelastete Schlauchtrommel ;/p> ;p>Federbelastete Schlauchtrommeln ermöglichen ein schnelles und einfaches Einfahren und Rollen am Schlauch. Die Rollen sind mit einem federgespannte Mechanismus ausgestattet, der durch Drücken des Schalters betätigt wird, um den Schlauch wieder in die Schlauchtrommel einzuwickeln. ;/p>. ;p> Luftschlauchrollen ;/p> ;p>Schlauchtrommeln von Airs können überall installiert werden, werden aber normalerweise in kommerziellen Werkstätten, Tankstellen und Servicezentren installiert. Diese Art von Schlauchtrommel wird mit Druckluft betrieben und ist in fest installierten, mobilen und tragbaren Ausführungen erhältlich. Druckluftschlauchtrommeln werden mit einem Schnellkupplungssystem geliefert, das speziell für den Einsatz mit Druckluftschläuchen und Elektrowerkzeugen entwickelt wurde. Luftschlauchtrommeln sind in der Regel selbsteinziehend, sodass die Schlauchtrommel automatisch über ein federbelastetes System eingezogen werden kann. ;/p> ;p>Schlauchtrommeln sind in verschiedenen Materialien, Gehäusen und Anschlüssen erhältlich und für alle Witterungsbedingungen geeignet. ;/p>
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
20m
Schlauch Innendurchmesser:
10mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
200psi
Montage:
Freistehend
Einlass Anschlussgröße:
3/8 Zoll-BSPT
Ausgangsanschluss:
3/8 Zoll-BSPT
Aufroll-Funktion:
Manuell
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, rs pro schlauchaufroller, 8738860, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, RS PRO, HR02DXSUB1020, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NITO
53506A3
ab € 12,81*
Zubehör
RS Pro
795398
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.