Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, Bohrung Ø 30mm, 0,23 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, Bohrung Ø 30mm, 0,23 MPa
SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, Bohrung Ø 30mm, 0,23 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-8736596
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     NCRB1BW30-90SE
EAN/GTIN:
     5059039821624
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 30mm
Betriebsdruck max. = 0,23 MPa
Absoluter Druck max. = 1.5MPa
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Größen = Kompakt

Flügelausführung Serie NCRB. Die Serie NCRB von SMC umfasst Drehbetätigungselement mit Doppelwelle. Diese Serie bietet einen glatten, stufenlosen Betrieb unter rauen Einsatzbedingungen. Flügelausführung Kompakt und leicht Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
30mm
Betriebsdruck max.:
0,23 MPa
Absoluter Druck max.:
1.5MPa
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Größen:
Kompakt
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 8736596, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, NCRB1BW3090SE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.