Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF60 Crimp-Anschlussklemme für DF60- und DF60R-Steckverbindergehäuse, Buchse / 8mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8735833
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF60-8SCFA
EAN/GTIN:
     5059043607818
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
hirose buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = DF60- und DF60R-Steckverbindergehäuse
Serie = DF60
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 2mΩ
Maximale Stromstärke = 65A
Betriebstemperatur max. = +105°C

Crimpkontakte Hirose DF60 10,16 mm. Crimpstecker- und Crimp-Buchsenleistenkontakte für die Crimp-Buchsenleistengehäuse und Kabelsteckergehäuse der Serie DF60. Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 867-0830 867-0830 zum Crimpen von Kontakten in 8 AWG und Best.-Nr. ; 867-0834 867-0834 zum Crimpen von 10 bis 12 AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
DF60- und DF60R-Steckverbindergehäuse
Serie:
DF60
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
2mΩ
Maximale Stromstärke:
65A
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 8735833, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Hirose, DF608SCFA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 12,12*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,54*
€ 21,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.