Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 1.2mm, CW508L/CZ108, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 1.2mm, CW508L/CZ108, Gelb
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 1.2mm, CW508L/CZ108, Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-8732487
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8732487
EAN/GTIN:
     5056112224662
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Länge = 600mm
Material = Messing
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 1.2mm
Materialqualität = CW508L/CZ108
Dichte = 8.44g/cm³
Härte = 55 bis 180 HV
Farbe = Gelb
Haftrücken = Nein

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Material:
Messing
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
1.2mm
Materialqualität:
CW508L/CZ108
Dichte:
8.44g/cm³
Härte:
55 bis 180 HV
Farbe:
Gelb
Haftrücken:
Nein
Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, 8732487, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 18328, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.