Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Steckverbindereinsatz Buchse Größe 24 für Zylindrische Standard-Steckverbinder der Serie 97,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8731383
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-24-10S
EAN/GTIN:
     5059041514989
Suchbegriffe:
8731383
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Einsätze
Gender = Buchse
Einsatztyp = Stecksockel
Gehäusegröße = 24
Anzahl der Kontakte = 7
Zur Verwendung mit = Zylindrische Standard-Steckverbinder der Serie 97
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Amphenol Steckverbindereinsätze Serie 97 – Buchsenkontakte. Steckverbindereinsätze Amphenol Serie 97 mit Buchsenkontakten. Die Einsätze sind mit verschiedenen Kontaktstiftanordnungen für verschiedene Steckverbinder-Gehäusegrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Einsatztyp:
Stecksockel
Gehäusegröße:
24
Anzahl der Kontakte:
7
Zur Verwendung mit:
Zylindrische Standard-Steckverbinder der Serie 97
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.