| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725748 Herst.-Nr.: 8725748 EAN/GTIN: 5055968102698 |
| |
|
| | |
| Typ = Rolle Anwendung = Chemie Absorptionsvermögen = 100 L Anzahl pro Packung = 1
Chemikalienrolle, robuste Ausführung. Die saugfähige Rolle von RS ist sehr robust und absorbiert verschüttete Chemikalien – einschließlich aggressiver Chemikalien - schnell und wirksam. Die Rolle absorbiert 100 Liter ausgetretene Chemikalien und besitzt eine offene Rückseite für schnelles Durchziehen. Schnell absorbierende Rolle zum schnellen Aufnehmen von Schüttmengen Format und Länge der Rolle sind perfekt für größere Mengen verschütteter Chemikalien. Hergestellt aus schwerem Stoff für erhöhte Festigkeit und Integrität Weitere Informationen: | | Typ: | Rolle | Anwendung: | Chemie | Absorptionsvermögen: | 100 L | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, bindevlies rollen, bindevlies, bindevlies chemikalien, 8725748, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, 656001, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| | |
| |