| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725732 Herst.-Nr.: 8725732 EAN/GTIN: 5056279163231 |
| |
|
| | |
| Typ = Rolle Anwendung = Chemie Absorptionsvermögen = 144 L Anzahl pro Packung = 1
RS PRO Spill Absorptionsmittel. Diese schnell absorbierende Rolle ist mit perforierten Blättern ausgestattet, die Verschüttetes schnell auffangen und absorbieren. Mit einer Aufnahmekapazität von 80 l oder 144 l verschütteter chemischer Flüssigkeiten verfügt er über ein offenes Design, das eine schnelle Trocknung ermöglicht. Ideal für den Einsatz in Gehwegen, verträglich mit Wasser, Chemikalien, Kraftstoffen und Ölen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Standard-ChemierolleVerklebte ;/li> ;li>und perforierte ;/li> ;li>fusselarme Oberfläche auf einer SeiteSchnelle ;/li> ;li>AbsorptionFür ;/li> ;li>den Einsatz mit Wasser, Chemikalien, Kraftstoffen und Ölen ;/li> ;/ul>. Separat erhältliche Varianten. ;ul> ;li>144 L, RS-Bestellnummer: ; 872-573280 872-573280 ;/li> ;li>L, RS-Bestellnummer: ; 872-5738 872-5738 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;li> ;li>VerschüttungWartung ;/li> ;/li> ;ul> ;/ul> Weitere Informationen: | | Typ: | Rolle | Anwendung: | Chemie | Absorptionsvermögen: | 144 L | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, bindevlies rollen, bindevlies, bindevlies chemikalien, 8725732, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, 636002, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| | |
| |