| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725729 Herst.-Nr.: 8725729 EAN/GTIN: 5055968102711 |
| |
|
| | |
| Typ = Rolle Anwendung = Wartung Absorptionsvermögen = 180 L Anzahl pro Packung = 1
Wartungsrolle in robuster Ausführung. Diese äußerst saugfähige Rolle eignet sich perfekt für allgemeine Wartungsarbeiten und ist daher ein beliebtes Hilfsmittel in Werkstätten. Die Rolle misst 90 cm x 40 Meter und absorbiert ganze 180 Liter Flüssigkeit. Zur schnellen Abführung verfügt sie über eine offene Rückseite, damit die Flüssigkeit oder Feuchtigkeit so schnell wie möglich entfernt werden kann. Durch ihre große Breite eignet sich diese Wartungsrolle großartig für den Einsatz auf Gehwegen, und die Perforationen über Länge und Breite sorgen dafür, dass sie benutzerfreundlich und für die meisten Anwendungen geeignet ist. Weitere Informationen: | | Typ: | Rolle | Anwendung: | Wartung | Absorptionsvermögen: | 180 L | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, bindevlies rollen, bindevlies, bindevlies 180 l, 8725729, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, 655002, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| | |
| |