Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Steckverbindereinsatz Stecker Größe 28 für Zylindrischer Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8723919
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3106B-28(0850)
EAN/GTIN:
     5059041426534
Suchbegriffe:
8723919
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Einsätze
Gender = Stecker
Gehäusegröße = 28
Zur Verwendung mit = Zylindrischer Steckverbinder
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Amphenol Steckverbindergehäuse MS3106 Serie 97. Die Steckverbindergehäuse der Serie 97 von Amphenol bestehen aus hochwertiger Aluminiumlegierung, um für eine hohe Festigkeit und guten Schutz gegen die Umgebung zu sorgen. Die Steckverbinderkomponenten haben eine leitfähige Cadmium-Beschichtung und eine braunolive Chromnachbehandlung.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Gehäusegröße:
28
Zur Verwendung mit:
Zylindrischer Steckverbinder
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.