Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 3,5-stellig ADC TC7107CPL PDIP, 40-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8722452
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7107CPL
EAN/GTIN:
     5059040187931
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 3,5-stellig
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 40
Integrale Nichtlinearität = ±1digit
Digital Interface Typ = BCD-Ausgang
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Architektur:
Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
3,5-stellig
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
40
Integrale Nichtlinearität:
±1digit
Digital Interface Typ:
BCD-Ausgang
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 8722452, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, TC7107CPL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,97*
€ 102,3043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,92*
€ 101,0548
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,40*
€ 95,676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,95*
€ 89,1905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,80*
€ 80,682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.