Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol, PT MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 6-polig, 1 kV ac, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol, PT MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 6-polig, 1 kV ac, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Artikel-Nr.:
     108EL-8721367
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT01A-10-6P
EAN/GTIN:
     5059041505529
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Betriebsspannung = 1 kV ac
Gehäusegröße = 10
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonett
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = PT
Gehäusebeschichtung = Kadmium

Steckverbinder Amphenol Serie PT. Der Steckverbinder der Serie Amphenol PT wurde gemäß MIL-DTL-26482, hergestellt. Serie 1 ist eine Reihe von Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und einem Bajonettverriegelungsmechanismus für schnelle Anschluss- und Trennmöglichkeiten. Eine große Auswahl an Einsatzanordnungen ist erhältlich. Dabei sind sowohl Leistungs- als auch Signalkontakte von 2 bis 61 Stromkreisen. Die Steckverbinder der Serie Amphenol PT sind austauschbar zu montieren und austauschbar mit anderen Steckverbindern vom Typ MIL-DTL-26482. PT-Lot ist UL-zugelassen gemäß Aktenzeichen E115497 Aluminium-Gehäusekomponenten für die Serie 5 Keile/Keilpolarisierung mit Bajonettkupplung Vielzahl von Gehäusegrößen (8 bis 24)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Betriebsspannung:
1 kV ac
Gehäusegröße:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonett
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
PT
Gehäusebeschichtung:
Kadmium
Weitere Suchbegriffe: 8721367, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, PT01A106P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 15,49*
€ 29,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,85*
€ 31,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
PT06A-10-6S(SR)
ab € 27,67*
Zubehör
Amphenol
PT06E-10-6S
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.