Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han TC650 Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 1-polig 650A Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8719979
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110013012
EAN/GTIN:
     5059039156085
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Nennstrom = 650A
Gender = Stecker
Serie = Han TC650
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 4 kV
Montagetyp = Tafelmontage
Reihe = Han HC
Anzahl der Kontakte = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade

Han HC Modular 650 Steckverbindersystem. Han Modular 650 Steckverbindersystem-Schraubanschlusskontakt für Anwendungen mit hoher Leistung, 70-240 mm ;sup>2 ;/sup> Kabelkapazität.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
650A
Gender:
Stecker
Serie:
Han TC650
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
4 kV
Montagetyp:
Tafelmontage
Reihe:
Han HC
Anzahl der Kontakte:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 1 polig, 8719979, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09110013012, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,55*
€ 28,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,67*
€ 28,71*
€ 6,90*
ab € 21,68*
€ 29,80*
€ 3,90*
ab € 23,29*
€ 31,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,92*
€ 36,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09110013112
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.