Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 597D Kondensator, MnO2, 100μF, 35V dc SMD, ±20%, Gehäuse F, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8717327
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     597D107X0035F2T
EAN/GTIN:
     5059040786509
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = F
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.6mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 4.7mm
Abmessungen = 7.6 x 6 x 4.7mm
Serie = 597D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -20%

Klemme der Anode (+ve) mit Tantaldraht nib gekennzeichnet. Serie 597D. Bei den Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten Vishay 597D handelt es sich um einen flachen Tantamount-SMD-Chip mit Anstrich. Die Serie 597D ist erhältlich in einer Vielzahl von Kapazitätswerten und Nennspannungen, die niedrige ESR und maximale CV bieten. Diese Serie ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Oberflächenmontage Hohe Wärmebeständigkeit. Anwendungen:. Tantal-Kondensatoren sind die erste Wahl in Anwendungen, in denen volumetrischer Wirkungsgrad, stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer besonders zu berücksichtigen sind. Filterung und Entkopplung in DC/DC-Wandlern, Leitungskarten, Hauptplatinen und Stromversorgung in Endprodukten wie Messeinrichtungen, PCs und Basisstationen.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
F
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.6mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
4.7mm
Abmessungen:
7.6 x 6 x 4.7mm
Serie:
597D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 100uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 8717327, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 597D107X0035F2T, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.