Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TP8 Kondensator, MnO2, 10μF, 16V dc SMD, 1.1mm, ±20%, Gehäuse R, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8717210
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TP8R106M016C
EAN/GTIN:
     5059040858701
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = R
Äquivalenter Serienwiderstand = 8Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 2.05mm
Tiefe = 1.35mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 2.05 x 1.35 x 1.6mm
Serie = TP8
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = SMD

Tantalkondensator Vishay TP8. Massive SMD-Tantalkondensatoren TP8, MICROTAN®, Anschluss für hohe CV, rahmenlos geformt, Kfz-Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. Branchenweit höchstes Kapazität-Spannungs-Produkt für die jeweilige Gehäusegröße Kleine Größen mit 0603-Abmessung L-förmige Anschlüsse ohne Blei (Pb). AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Großtechnische Kondensatornutzung/Energiespeicherung, Filterung und Entkopplung
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
R
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
2.05mm
Tiefe:
1.35mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
2.05 x 1.35 x 1.6mm
Serie:
TP8
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, 10µf 16volt tantal elko, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 8717210, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TP8R106M016C, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.