Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TP8 Kondensator, MnO2, 22μF, 10V dc SMD, 1.6mm, ±20%, Gehäuse A, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8717163
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TP8A226M010C
EAN/GTIN:
     5059040801226
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = A
Äquivalenter Serienwiderstand = 8Ω
Anschlussraster = 1.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm
Serie = TP8
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -20%

Tantalkondensator Vishay TP8. Massive SMD-Tantalkondensatoren TP8, MICROTAN®, Anschluss für hohe CV, rahmenlos geformt, Kfz-Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. Branchenweit höchstes Kapazität-Spannungs-Produkt für die jeweilige Gehäusegröße Kleine Größen mit 0603-Abmessung L-förmige Anschlüsse ohne Blei (Pb). AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungen:. Großtechnische Kondensatornutzung/Energiespeicherung, Filterung und Entkopplung
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
A
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
1.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Serie:
TP8
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator 22 uf, chip kondensator, smd kondensator 10v, 8717163, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TP8A226M010C, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.