Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier 380LX Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 50V dc, Ø 35mm x 50mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8714277
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     380LX223M050A052
EAN/GTIN:
     5059045686170
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 7.6 A @ 120 Hz, 8.71 A @ 20 kHz%

Serie 380LX, Cornell-Dubilier. Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 380LX von Cornell-Dubilier bieten eine lange Lebensdauer und hohe Kapazität pro Bechergröße. Die 380LX ist in der Lage, schwierige Anwendungen mit Eingangs- und Ausgangsstromkreisen von Schaltnetzteilen und Motorantriebs-Buskondensatoren zu bewältigen. Eigenschaften und Vorteile: Großer Temperaturbereich Kompakte Bechergröße Lange Lebensdauer Hohe Kapazität pro Bechergröße In verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
7.6 A @ 120 Hz, 8.71 A @ 20 kHz%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 22000µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 8714277, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Cornell-Dubilier, 380LX223M050A052, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.