Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier SLP Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 63V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8713420
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SLP103M063H9P3
EAN/GTIN:
     5059045687283
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h
Toleranz = ±20%

Serie SLP, Cornell-Dubilier. Die Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie SLP von Cornell-Dubilier sind Universalkondensatoren mit kleinen Gehäusen, die einen hohen Brummstrom und einen breiten Temperaturbereich bieten. Die Serie SLP wurde für DC-Filterung und Netzteil-Anwendungen konzipiert, bei denen hohe Temperaturen, lange Lebensdauer und hohes Brummstromvermögen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000 (Shelf) h, 3000 (Endurance) h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 10000µf 63v snap-in, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 8713420, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Cornell-Dubilier, SLP103M063H9P3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 14,99*
ab € 5,25*
€ 11,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,79*
€ 11,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.