Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3522 Dickschicht SMD-Widerstand 2.2Ω ±5% / 3W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8711023
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35222R2JT
EAN/GTIN:
     5059040366718
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 3w
leistungswiderstand
Widerstand = 2.2Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 3W
Serie = 3522
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

TE Connectivity-Leistungswiderstände 5 % der Serie 3522, Format 2512. Die Leistungswiderstände der Serie TE 3522 sind kostengünstige Hochleistungs-Dickschicht-SMD-Bauelemente. Die 3522-Leistungswiderstände bieten ein kleines Verhältnis Größe/Leistung. Sie sind geeignet für automatische hochvolumige Bestückung und in Anwendungen wie Hochfrequenzfunktionen aufgrund der kurzen Kabelstruktur. Eigenschaften und Vorteile:. 500 V Maximale Überlastung250 V Betriebsspannung3 W bei 70 °CAnschlussklemmenoberfläche mattes Sn über NiWert ist auf dem Widerstand markiert
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
3W
Serie:
3522
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 8711023, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 35222R2JT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.