Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3522 Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 3W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8710929
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3522100KFT
EAN/GTIN:
     5059040470736
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 3w
leistungswiderstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 3W
Serie = 3522
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

TE Connectivity-Leistungswiderstände der Serie 3522, Format 2512. Die Leistungswiderstände der Serie TE 3522 sind kostengünstige Hochleistungs-Dickschicht-SMD-Bauelemente. Die 3522-Leistungswiderstände bieten ein kleines Verhältnis Größe/Leistung. Sie sind geeignet für automatische hochvolumige Bestückung und in Anwendungen wie Hochfrequenzfunktionen aufgrund der kurzen Kabelstruktur. Eigenschaften und Vorteile:. 500 V Maximale Überlastung250 V Betriebsspannung3 W bei 70 °CAnschlussklemmenoberfläche mattes Sn über NiWert ist auf dem Widerstand markiert
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
3W
Serie:
3522
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 8710929, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 3522100KFT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.