Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3522 Dickschicht SMD-Widerstand 5.1kΩ ±1% / 3W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8710819
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35225K1FT
EAN/GTIN:
     5059040440494
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 3w
leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 5.1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 3W
Serie = 3522
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

TE Connectivity-Leistungswiderstände der Serie 3522, Format 2512. Die Leistungswiderstände der Serie TE 3522 sind kostengünstige Hochleistungs-Dickschicht-SMD-Bauelemente. Die 3522-Leistungswiderstände bieten ein kleines Verhältnis Größe/Leistung. Sie sind geeignet für automatische hochvolumige Bestückung und in Anwendungen wie Hochfrequenzfunktionen aufgrund der kurzen Kabelstruktur. Eigenschaften und Vorteile:. 500 V Maximale Überlastung250 V Betriebsspannung3 W bei 70 °CAnschlussklemmenoberfläche mattes Sn über NiWert ist auf dem Widerstand markiert
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
3W
Serie:
3522
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 8710819, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, 35225K1FT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,293*
€ 1,19*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 4,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,294* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.