Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 Folienkondensator 40μF ±5% / 500V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8707308
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C870CF35400AA0J
EAN/GTIN:
     5059043558769
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 40µF
Spannung = 500V ac
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 98mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = FAST-ON (zweifach)
Betriebstemperatur max. = +85°C

KEMET Motor-Kondensatoren, Serie C87. Metallisierter Polypropylenfilm der Serie C87 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit Harz; Faston-, Kunststoffdeck- oder Kabelklemmen und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Kapazitätsdichte Selbstheilende Metallschicht Zulassungen: VDE, CQC und UL810 Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz Sicherheitsvorrichtungsschutz. Typische Anwendungen umfassen Motorbetriebssicherheitsklasse P2: Einphasenmotoren, Elektromotoren und Kompressoren mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Kapazität:
40µF
Spannung:
500V ac
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
98mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
FAST-ON (zweifach)
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 8707308, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C870CF35400AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.