Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44U, Schraub Polymer Kondensator 600μF ±10% / 900V dc, Ø 85mm x 140mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8707188
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44UOGQ6600F8SK
EAN/GTIN:
     5059043423531
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 600µF
Spannung = 900V dc
Montageart = Schraubmontage
Technologie = Polymer
Abmessungen = 85 x 140mm
Höhe = 140mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 85mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 100000h
Brummstrom = 58 (10 kHz 40°C)A
Verlustleistungsfaktor = ≤0.0002%

Leistungskondensatoren KEMET Serie C44U. Leistungskondensatoren der Serie C44U von KEMET bestehen aus einer nicht-induktiven segmentierten metallisierten Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumbecher. Der Becher ist mit Harz gefüllt und verfügt über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Diese Serie ist mit einem DC-Nennstrom von 600 V dc bis 1300 V dc und einer Kapazität von 250 μF bis 600 μF erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Lange Lebensdauer von 100000 Stunden. Hohe Kapazitätsdichte. Kontrollierte Selbstheilung. Geringe Verluste. Hoher Brummstrom. Produktanwendungen. Empfohlene Anwendungen für diese Leistungskondensatoren umfassen Energiespeicherung und DC-Filterung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
600µF
Spannung:
900V dc
Montageart:
Schraubmontage
Technologie:
Polymer
Abmessungen:
85 x 140mm
Höhe:
140mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
85mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
100000h
Brummstrom:
58 (10 kHz 40°C)A
Verlustleistungsfaktor:
≤0.0002%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator Schraubanschluss, becherelko, 8707188, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, C44UOGQ6600F8SK, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.