Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C20 IEC-Steckerfilter Stecker, 250 V ac / 16 (IEC) A, 20 (UL / CSA) A, Tafelmontage / Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8701798
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     C20F.0001
EAN/GTIN:
     5059039772513
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 16 (IEC) A, 20 (UL / CSA) A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Schraub
Betriebsfrequenz = 50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IEC Steckverbindertyp = C20
Breite = 53mm
Tiefe = 78.8mm
Höhe = 30mm

IEC-Filter für SCHURTER-EingangDer IEC-Einlassfilter SCHURTER Serie C20F ist ein nicht-sichertes, ultrakompaktes und schraubenmontiertes Netzeingangsmodul mit C20-Steckverbinder. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac mit einem Hochleistungsstrom von 16 A (IEC), 20 A (UL/CSA). Die beiden Hauptfunktionen sind Geräteeingangsschutz Klasse I, Netzfilter in Standard- und medizinischer Ausführung. Der Steckverbinder ist mit einer Kerbe für den Einsatz mit dem Verriegelungskabelsatz ausgestattet. Das Schnurverriegelungssystem verhindert ein versehentliches Entfernen des Kabelsatzes. SCHURTER-Serie Frontplattenmontage, IEC-Eingangsstecker mit integriertem Netzfilter und ultrakompakter Bauweise. Sicherungshalter nehmen Sicherungen mit Ø 5 mm x 20 mm auf.Eigenschaften und VorteileMetallbeschichtete Kunststoffgehäuse Lötanschlüsse Version mit Kondensatoren der Klasse X1 und X2 (Standardausführung) Innovative optimale Abschirmung Sehr widerstandsfähig wie vollständig vergossen Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 85 °C.AnwendungenElektrische und elektronische Geräte, Haushaltsgeräte Einphasige und Schaltnetzteile Medizintechnische GeräteZertifizierungenVDE-zugelassen UL-Zulassung IEC 60601-1
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
16 (IEC) A, 20 (UL / CSA) A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Schraub
Betriebsfrequenz:
50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IEC Steckverbindertyp:
C20
Breite:
53mm
Tiefe:
78.8mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Kaltgerätestecker, Netzentstörfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, 8701798, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, C20F0001, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 28,71*
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 18,28*
€ 28,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,36*
€ 32,22*
€ 5,90*
ab € 18,75*
€ 35,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0047
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.