Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Doppelverriegelung für ARCA-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8697996
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     LIS ARCA DB3
EAN/GTIN:
     6418074083289
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Produkt Typ = Doppelbit-Verriegelungseinsatz
Einsatzgröße = 3mm
Zur Verwendung mit = ARCA-Gehäuse

Fibox ARCA Gehäusezubehör. Innentür. Schnelle und einfache Montage Keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich Abschließbar für zusätzliche Sicherheit. DIN-Schienenrahmen. Schnelle und einfache Montage Die Komponenten können am Rahmen außerhalb des Schranks montiert werden Einschließlich DIN-Schienenrahmen, Frontplatte, Eckhalterungen und Schrauben. Wandmontagelaschensatz. Bietet Platz für die Verdrahtung Erhältlich in 2 Tiefen, 10 mm und 40 mm Hergestellt aus Edelstahl. Montageplatten. Perforiert, nicht perforiert und mehrfach perforiert Galvanisierter Stahl, Stärke 2 mm. Schlosseinsätze. ; 869-7996 869-7996 Verriegelungseinsatz, Doppelbit, 3 mm ; 869-8009 869-8009 für 1242E-System ; 869-8002 869-8002 für V2432E-System ; 869-8006 869-8006 für 455E-System ; 869-8015 869-8015 für 405E-System
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Doppelbit-Verriegelungseinsatz
Einsatzgröße:
3mm
Zur Verwendung mit:
ARCA-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 8697996, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseschlösser, Fibox, LISARCADB3, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.