Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T591, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 10V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET T591, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 10V dc, -55°C → +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8697510
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591B476M010ATE070
EAN/GTIN:
     5059043464909
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B
Äquivalenter Serienwiderstand = 70mΩ
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T591
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 47 μA

KEMET T591 (125 °C). KEMET T591 Polymer-Elektrolytkondensatoren bieten eine besonders niedrige ESR und hohe Kapazität in rauen Umgebungsbedingungen, wo hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit ein Problem sind. Die Serie KEMET KO-CAP verfügt über lange Betriebslebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bis zu 500 Stunden mit 85 °C / 85 % RL bei Last, und eine stabile Leistung danach. Die Serie T591 verfügt über eine leitfähige Polymer-Kathode und kombiniert die Vorteile einer niedrigen ESR Keramikvielschicht mit dem volumetrischen Wirkungsgrad von Tantal und der hohen Kapazität von Aluminium-Elektrolyt - in einem einzigen SMD-Kondensator. Geeignete Anwendungen für diese Polymerkondensatoren sind Entkopplung und Filterung in einer Reihe von verschiedenen Märkten, insbesondere KFZ-Anwendungen, wie z. B. Eingang/Ausgang in DC/DC-Wandlern und Infotainment. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Zuverlässigkeit Extrem niedrige ESR Polymertechnologie Verbesserte Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C Volle Übereinstimmung mit Qualifikations-Testplan AEC-Q200 (T598) Qualifikationspläne auf der Basis von AEC–Q200 mit 85 °C / 85 % RL auf 500 Stunden begrenzt (T591) Halogenfreies Epoxidharz/RoHS-konform
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B
Äquivalenter Serienwiderstand:
70mΩ
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T591
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
47 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 47µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 8697510, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T591B476M010ATE070, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.