Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Knopf-Betätiger Schraub, 20 A, 1-poliger Wechsler IP 40 22,9 oz 0°C - +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8681616
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTBNH11
EAN/GTIN:
     5059045652311
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
zf mikroschalter knopf
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 20 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 22,9 oz
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusematerial = Phenol
Schalt-Lösekraft = 201.28145gf
Betriebstemperaturbereich = 0 → +55°C

Serie GP (20 A). Verfügbar in den Versionen Kleine Taste, Kurze Rolle und Betätiger: Langer Hebel Ultrakleines Bewegungsdifferenzial Ausgestattet mit großen Messingschraubklemmen Mechanische Lebensdauer von bis zu 1 Millionen Zyklen 20 A Nennstrom Betriebstemperatur: -20 ºC bis 85 ºC Material für Gehäuse und Abdeckung: Phenol Niedrige Betätigungskräfte Werkstoff des Betätigungselements: Edelstahl Gehäuseabmessungen: Höhe: Länge: 49,6 mm Höhe: 22 mm Breite:17,6 mm Metrische Montagebohrungen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
20 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
22,9 oz
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusematerial:
Phenol
Schalt-Lösekraft:
201.28145gf
Betriebstemperaturbereich:
0 → +55°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, zf microschalter, 8681616, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, GPTBNH11, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.