Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EB, SMD Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 400V dc, Ø 10mm x 16.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8675497
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVEB2G4R7Q
EAN/GTIN:
     5059039602032
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16.5mm
Höhe = 16.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.6mm
Polarisiert = Polar

Serie EB-V. Panasonic EB-V-Elektrolytkondensatoren werden mit einer Reihe von Kapazitätswerten und Nennspannungsoptionen angeboten. Anwendungen für diese großen Aluminium-Kondensatoren umfassen audiovisuelle, kraftfahrtechnische Geräte, industrielle Steuergeräte und die Telekommunikation. Hoher Brummstrom Niedriger ESR Lange Standzeit Betriebstemperaturen bis zu +105 °C Lebensdauer: 105 °C, 3000 Std. bis 5000 Std.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16.5mm
Höhe:
16.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.6mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, aluminium elko panasonic 4,7µf 400v, chip kondensator, smd kondensator 400v, 8675497, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEVEB2G4R7Q, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.