Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF-A Dünnschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8667024
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF-A-0603B1K0E1
EAN/GTIN:
     5059040462557
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0603 Präzisionswiderstände 1kΩ-3.92kΩ der Serie CPF von TE Connectivity. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände verfügen über Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedrige Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands (TCR) bis zu 15 ppm/°C. Die Präzisionswiderstände der Serie CPF bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Kontaktbeschichtung aus galvanisiertem 100 % reinem mattem Zinn. Diese Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und die einheitlichen und genauen Abmessungen ermöglichen eine einfache Platzierung. Merkmale. Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C Hohe Stabilität Hohe Präzision Genaue Abmessungen Es sind Bereiche von Widerstandswerten erhältlich, die sich für jede Anwendung eignen. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind industrielle Steuerungen, Kommunikation, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 8667024, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPFA0603B1K0E1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
519
1
€ 14,99*
ab € 0,0941*
€ 0,3655*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,666*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,666*
€ 0,793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,586*
€ 0,697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,351*
€ 0,418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,293*
€ 0,349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0603B1K0E1..
ab € 0,129*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0603P-R-1K-BT1
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.