Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Schalengehäuse, Grau, Aluminium / Stahl, IP32, 356 x 254 x 127mm, 1401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8666456
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1401P
EAN/GTIN:
     5059045644392
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 356 mm
Breite Außen = 254 mm
Höhe Außen = 127 mm
Abmessungen Außen = 356 x 254 x 127mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP32
Serie = 1401
Belüftet = Ja
Tragegriff = Nein
Gewicht = 2.93kg
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Messgerätegehäuse Hammond Serie 1401. Leistungsmerkmale: Robuste Ober- und Unterhälften aus Stahl der Stärke 18, pulverlackiert in modernem Grau Leicht zu bearbeitende Aluminiumplatten mit 0,064 Zoll Stärke, Frontplatte schwarzmatt lackiert und Rückwand mit Belüftungsschlitzen in modernem Grau lackiert Die Rückwand besitzt Belüftungsschlitze oben und unten. Vernickelte 6-32-Kreuzschlitzschrauben und selbstklebende Gummifüße im Lieferumfang enthalten Ersatzschrauben 1421J6 (Paket mit 6 Stück, 6-32-Kreuzschlitzschrauben)
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
356 mm
Breite Außen:
254 mm
Höhe Außen:
127 mm
Abmessungen Außen:
356 x 254 x 127mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP32
Serie:
1401
Belüftet:
Ja
Tragegriff:
Nein
Gewicht:
2.93kg
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 8666456, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1401P, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 102,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 104,30*
€ 5,90*
ab € 84,40*
€ 132,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 156,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1421J6
ab € 1,23*
Zubehör
Hammond
1421T3
ab € 5,82*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.